{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 18 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 28 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 34 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,3 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,82 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 8,13 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOM.060310 | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212802 18/2 | |
EAN / GTIN | 4045197956026 | |
Gamintojo numeris | 212802 18/2 |