Kopijavimo freza trumpa 8 mm

Prekės Nr.: 212601 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Frezavimas kopijuojant
  • Vidinis aušinimas: ne
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Frezavimas kopijuojant
Vidinis aušinimas ne
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis Lviso 92 mm
⌀ d1 7,2 mm
Koto ⌀ Ds h6 12 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212601 8
EAN / GTIN 4045197712615
Gamintojo numeris 212601 8

Aprašymas

Modelis:

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: ± 0,015 mm.
Be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Universalus glotnusis ir pusiau glotnusis apdirbimas.
Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį ⌀ Dw.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 0,9 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį