Kopijavimo freza trumpa 10 mm

Prekės Nr.: 212601 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Frezavimas kopijuojant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Frezavimas kopijuojant
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis Lviso 92 mm
⌀ d1 8 mm
Koto ⌀ Ds h6 12 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212601 10
EAN / GTIN 4045197712622
Gamintojo numeris 212601 10

Aprašymas

Modelis:

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: ± 0,015 mm.

Paskirtis:

Universalus glotnusis ir pusiau glotnusis apdirbimas.
Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį ⌀ Dw.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį