Frezavimo plokštelė ⌀ 8 mm ST1400

Prekės Nr.: 212630 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    40,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    33,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas ST1400
    Rūšis HB7520
    Ašmenys HM
    Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,15 mm
    Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Pastūma fz apdirbant titaną >850 N/mm2 0,15 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212630 ST1400
    EAN / GTIN 4045197712127
    Gamintojo numeris 212630 ST1400

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    360
    Plienas <750 N/mm²
    P
    300
    Plienas <900 N/mm²
    P
    240
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    120
    INOX <900 N/mm²
    M
    180
    INOX >900 N/mm²
    M
    160
    Ketus (G)
    K
    240
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
    • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

    Paskirtis:

    Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį