Frezavimo plokštelė ⌀ 8 mm, Tipas: TI

Prekės Nr.: 212630 TI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    43,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    36,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūšis HB7935
Ašmenys HM
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,15 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,15 mm
Pastūma fz apdirbant titaną >850 N/mm2 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212630 TI
EAN / GTIN 4045197712134
Gamintojo numeris 212630 TI

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį