RDHX 12T3 MOT teigiama INOX

Prekės Nr.: 212279 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 153 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHX 12T3 MOT
    Tipas INOX
    Kietlydinys HB7635
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,22 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212279 INOX
    EAN / GTIN 4045197746634
    Gamintojo numeris 212279 INOX

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    190
    INOX >900 N/mm²
    M
    120
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį