RDMW 12T3 MOT HART

Prekės Nr.: 212277 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,34 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 191 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDMW 12T3 MOT
    Tipas HART
    Kietlydinys HB7605
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,16 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Danga padengtas
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212277 HART
    EAN / GTIN 4067263499558
    Gamintojo numeris 212277 HART

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1100 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    140
    Plienas <55 HRC
    H
    170
    Plienas <60 HRC
    H
    160
    Plienas <67 HRC
    H
    130
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį