Kopijavimo freza  0°, neigiama, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm

Prekės Nr.: 212135 20/2
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
Bendras ilgis Lviso 30 mm
Tvirtinimo sriegis M M10
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 2 mm
Nuožulos kampas αmax 5,37 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 7,45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RD..1003
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212135 20/2
EAN / GTIN 4045197192707
Gamintojo numeris 212135 20/2

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
  • Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.
  • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
ap max = 2 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kopijavimo freza  0°, neigiama, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm

Kopijavimo freza  0°, neigiama, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2
Tvirtinimo sriegis M M10 M10 M10 M10
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Bendras ilgis Lviso 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RD..1003 XD.. 070308 RD..1003 RPK.10T3M0T
⌀ D3 10 mm 7 mm 10 mm 10 mm
Produkto rūšis Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį