{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 3,22 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 12,45 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1003 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212135 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197406798 | |
Gamintojo numeris | 212135 25/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopijavimo freza 0°, neigiama, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
192,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
282,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
236,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo sriegis M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |