{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 30 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,7 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 5,37 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 7,45 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RPK.10T3M0T | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212006 20/2 | |
EAN / GTIN | 4062406576493 | |
Gamintojo numeris | 212006 20/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopijavimo frezavimo galvutė 20/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | M10 | M10 | M10 |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 |
⌀ D3 | 10 | 10 | 7 | 10 |