{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
minimalus leidžiamas išorinis ⌀ d1 | 15,8 mm | |
Bendras ilgis L | 190 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 35 mm | |
Koto ⌀ DSh6 | 16 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 15 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 212000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197659231 | |
Gamintojo numeris | 212000 16 |