{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 55 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 94 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 98 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 10 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 4,25 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 40,34 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VCG. 2205 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezavimo laikiklis |
Produkto numeris | 211807 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715043 | |
Gamintojo numeris | 211807 50/4 |