VCGT 220530 FN, HU7810, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 211861 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    31,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    26,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 393 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGT 220530 FN
Tipas ALU
Kietlydinys HU7810
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Kampo spindulys 3 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211861 ALU
EAN / GTIN 4062406676841
Gamintojo numeris 211861 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1900
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1900
Al >10 % Si
N
500
CuZn
N
400
Grafitas, GFK / CFK
N
100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Smulkiagrūdė struktūra, poliruotos plokštelės pakopos apsaugo nuo drožlių prilipimo.

Pastaba:

ap max = 7 mm rupiajam apdirbimui su ae = 1×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį