VCGX 220505 FR ALU

Prekės Nr.: 211853 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGX 220505 FR
    Tipas ALU
    Kietlydinys HU7810
    Ašmenys HM
    Pastūma fz 0,25 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Kampo spindulys 0,5 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 211853 ALU
    EAN / GTIN 4045197513069
    Gamintojo numeris 211853 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    1900
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    1900
    Al >10 % Si
    N
    500
    CuZn
    N
    400
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    100
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Smulkiagrūdė struktūra, poliruotas plokštelės paviršius − ypatinga apsauga nuo drožlių prilipimo.

    Pastaba:

    ap max = 7 mm rupiajam apdirbimui su ae = 1×D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį