Frezavimo laikiklis 90° 80/5 mm

Prekės Nr.: 211806 80/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 74 mm
    Bendras ilgis Lviso 55 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 154 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 158 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 10 mm
    Nuožulos kampas αmax 2,44 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 70,34 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės VCG. 2205
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produkto rūšis Frezavimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 211806 80/5
    EAN / GTIN 4045197502070
    Gamintojo numeris 211806 80/5

    Aprašymas

    Modelis:

    Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,7 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 20IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį