{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 20 mm | |
Laikiklis | Cilindrinis kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Išorinis ⌀ d1 | 19,8 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ DSh6 | 25 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 25 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 210550 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522610 | |
Gamintojo numeris | 210550 20 |