{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Danga | TiAlN | |
Gilinimo ⌀ | 20,5 mm | |
Kietlydinys | HB740 | |
Ašmenys | VHM | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | |
Pjovimo briaunos ilgis | 12,5 mm | |
Koto ⌀ | 11,2 mm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 16 mm | |
cilindr. galvučių DIN varžtams | M10 | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 mm | |
Galvutės ilgis I | 28 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Kotas | GARANT TopCut | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gilinimui |
Produkto numeris | 210410 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197804280 | |
Gamintojo numeris | 210410 20,5 |