{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo galvutės ⌀ D | 12 mm | |
Kietlydinys | HB730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio dydis | 12 mm | |
Galvutės ilgis I | 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 9 mm | |
Programavimo spindulys Rp | 2,205 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Kampo spindulys | 1,8 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Koto tipas | GARANT TopCut | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210310 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523266 | |
Gamintojo numeris | 210310 12 |