Frezavimo galvutė toroidiniu galu su vidiniu aušinimu, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Prekės Nr.: 210310 10
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 5
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo galvutės ⌀ D 10 mm
Kietlydinys HB730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio dydis 10 mm
Galvutės ilgis I 13 mm
Darbinės dalies ilgis L2 7,5 mm
Programavimo spindulys Rp 1,838 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,5 mm
Kampo spindulys 1,5 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,4 mm
Koto tipas GARANT TopCut
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210310 10
EAN / GTIN 4045197523259
Gamintojo numeris 210310 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

App max − būtina laikytis! Rekomenduojami pjovimo režimai (vc ir fz) galioja ir ap max.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį