Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui, Tipas: 10X4

Prekės Nr.: 219986 10X4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka pjovimo galvutėms, kurių ⌀ D 12 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 10 Nm
tinkamas dinamometrinis raktas Nr. 656055 25
Produkto rūšis Raktai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 219986 10X4
EAN / GTIN 2050001700629

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį