{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Ni pagrindu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius | 0,042 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206371 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565305 | |
Gamintojo numeris | 206371 10/2,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master nikelio pagrindu pagaminta toroidinė freza HPC 10/2,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
89,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |