{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Ni pagrindu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,08×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC; TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 13 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,2 mm | |
Pastūma fz apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius | 0,03 mm | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203048 3 | |
EAN / GTIN | 4062406565480 | |
Gamintojo numeris | 203048 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Ni-Based VHM kotinė freza HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
70,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
61,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
330 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sužeminto koto ⌀ D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipas | N | N | N | N | N |
Pjovimo technika | HPC; TPC | HPC | HPC | MTC | MTC |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Serija | Master Ni pagrindu | Master Titan | Master Uni | Master Uni | Pro Uni |