HOLEX Pro UNI VHM kotinė freza HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 203068 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Uni
Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm
Danga TiSiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 13 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 2,8 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,06 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,02 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,025 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,015 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203068 3
EAN / GTIN 4062406569082
Gamintojo numeris 203068 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
170
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
240
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui iki 1,5×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam radialiniam mušimui.
Šlifuoti 45° sraigtiniai drožlių grioveliai žymiai sumažina pjovimo jėgas apdirbimo metu ir gaunama geresnė paviršiaus kokybė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro UNI VHM kotinė freza HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3mm

HOLEX Pro UNI VHM kotinė freza HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
61,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
70,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
330 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
Sužeminto koto ⌀ D1 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Ašmenys VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Tipas N N N N N
Pjovimo technika MTC HPC HPC; TPC HPC MTC
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Serija Pro Uni Master Titan Master Ni pagrindu Master Uni Master Uni

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį