{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Ni pagrindu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 18 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius | 0,022 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206371 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565244 | |
Gamintojo numeris | 206371 5/1,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master nikelio pagrindu pagaminta toroidinė freza HPC 5/1,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
67,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | 38 laipsniai |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | f8 |
Tipas | N | N |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu |