{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 6 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 18 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,048 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,048 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206322 5/0,25 | |
EAN / GTIN | 4045197598219 | |
Gamintojo numeris | 206322 5/0,25 |