{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,8 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,07 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC | 0,07 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206322 10/0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197598387 | |
Gamintojo numeris | 206322 10/0,8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |