GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC 10/3,5 mm

Prekės Nr.: 206322 10/3,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Diabolo
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas H
    Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
    Dantų skaičius Z 4
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 11 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R1 3,5 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 9,2 mm
    Bendras ilgis L 72 mm
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,07 mm
    Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,07 mm
    Koto tolerancija h6
    Spalvinis žymėjimas raudona
    Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 206322 10/3,5
    EAN / GTIN 4045197647252
    Gamintojo numeris 206322 10/3,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1400 N/mm²
    P
    200
    Plienas <50 HRC
    H
    190
    Plienas <55 HRC
    H
    170
    Plienas <60 HRC
    H
    150
    Plienas <65 HRC
    H
    110
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT Diabolo:
    speciali geometrija, patobulinta danga ir kietlydinys grūdintųjų plienų apdirbimui.
    Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.
    Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,005 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį