GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC 4/0,2 mm

Prekės Nr.: 206322 4/0,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
436 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Diabolo
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas H
    Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
    Dantų skaičius Z 4
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 5 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R1 0,2 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 16 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 3,7 mm
    Bendras ilgis L 50 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,019 mm
    Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,019 mm
    Koto tolerancija h6
    Spalvinis žymėjimas raudona
    Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 206322 4/0,2
    EAN / GTIN 4045197598165
    Gamintojo numeris 206322 4/0,2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1400 N/mm²
    P
    200
    Plienas <50 HRC
    H
    190
    Plienas <55 HRC
    H
    170
    Plienas <60 HRC
    H
    150
    Plienas <65 HRC
    H
    110
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Version:

    GARANT Diabolo:
    Special geometry, coating and carbide, specially for hard machining.
    Double relief ground side clearance angle.
    Tolerance: Corner radius R1 = ±0.005 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį