{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205448 8 | |
EAN / GTIN | 4062406275501 | |
Gamintojo numeris | 205448 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
93,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
55,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 154 vnt. yra sandėlyje
46,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai ;0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjovimo gylis 1×D ;0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjovimo gylis 1×D ;0,5×D pjaunant |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |