{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Produkto numeris | 205448 20 | |
EAN / GTIN | 4062406276041 | |
Gamintojo numeris | 205448 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
338,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
5 304,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
4 797,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 |
Barevný kroužek | modrá | bez | zelená |
Profil frézování | NR | HR | HR |
⌀ břitu DC | 20 | 20 | 20 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | d11 | d11 |