{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 73 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,25 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205448 12 | |
EAN / GTIN | 4062406276027 | |
Gamintojo numeris | 205448 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
130,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
175,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
47,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,25 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |