HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Prekės Nr.: 205704 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 430 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,4 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,05 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205704 8
EAN / GTIN 4062406262082
Gamintojo numeris 205704 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
135
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
45
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527. Specialaus profilio drožlialaužiai grioveliai optimaliai tinka rupiajam apdirbimui. Didelis našumas.

Paskirtis:

Tinka rupiajam apdirbimui, ypač griovelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 8mm

HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 430 vnt. yra sandėlyje
46,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
54,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje
34,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
98,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 082 vnt. yra sandėlyje
29,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
46,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
86,20 €
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne ne
Kotas DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,05 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,05 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,06 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,04 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,04 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Pjovimo technika HPC HPC HPC MTC HPC HPC HPC
Koto ⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį