GARANT Master Titan VHM glotniojo apdirbimo freza HPC, be dangos, ⌀ e8 DC: 12mm

Prekės Nr.: 203633 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Titan
Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 7
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Darbinis plotis ae frezuojant 0,07×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 36 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,05 mm
Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 0,04 mm
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203633 12
EAN / GTIN 4045197992048
Gamintojo numeris 203633 12
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
130
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Al >10 % Si
N
85
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Glotniajam apdirbimui.
Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.
Kintamasis dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir mažą radialinį mušimą
Glotniajam kontūriniam frezavimui apdirbant titano ir titano lydinius.

Privalumai:

Medicinos technika - tinkama naudojimui su maisto produktais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį