GARANT Master Titan VHM glotniojo apdirbimo freza HPC 4 mm

Prekės Nr.: 203632 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 7

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Master Titan
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
    Dantų skaičius Z 7
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
    Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,1×D apdirbant šoninius paviršius
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 11 mm
    Bendras ilgis L 57 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Kampų užapvalinimas rv 0,05 mm
    Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 0,03 mm
    Spalvinis žymėjimas rožinė
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 203632 4
    EAN / GTIN 4045197991546
    Gamintojo numeris 203632 4

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    130
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    100
    Al >10 % Si
    N
    85
    Ti >850 N/mm²
    S
    60
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Glotniajam apdirbimui.
    Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.
    Kintamasis dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir mažą radialinį mušimą
    Glotniajam kontūriniam frezavimui apdirbant titano ir titano lydinius.

    Privalumai:

    Medicinos technika - tinkama naudojimui su maisto produktais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį