{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Titan | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 7 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,1 mm | |
Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203632 20 | |
EAN / GTIN | 4045197991621 | |
Gamintojo numeris | 203632 20 |