GARANT Master Titan VHM glotniojo apdirbimo freza HPC 6 mm

Prekės Nr.: 203634 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 7

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Titan
Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 7
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 24 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,05 mm
Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 0,024 mm
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203634 6
EAN / GTIN 4045197991560

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
130
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Al >10 % Si
N
85
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Glotniajam apdirbimui.
Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.
Kintamasis dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir mažą spindulinį mušimą.
Glotniajam kontūriniam frezavimui apdirbant titano ir titano lydinius.

Privalumai:

Medicinos technika - tinkama naudojimui su maisto produktais.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį