GARANT Master Titan VHM frezos su daugiau drožlialaužių TPC 4 mm

Prekės Nr.: 203123 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: nevienodas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Titan
Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,06×D
Kotas DIN 1835 B su h5
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 23 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 3,9 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,1 mm
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu titaną > 850 N/mm2 0,03 mm
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203123 4
EAN / GTIN 4062406120122

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
120
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai apdirbimui TPC metodu sukurta naši freza universaliam naudojimui.
Sustiprinta šerdis.
Optimalus atsparumas lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys.

Paskirtis:

Specialiai titano ir karščiui atsparių plieno lydinių frezavimui.

Pastaba:

hmaks.: lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.
ae max: = 0,06 × D apdirbimui TPC metodu.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį