{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Titan | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,08×D | |
Kotas | DIN 1835 B su h5 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,2 mm | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu titaną > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203122 8 | |
EAN / GTIN | 4062406120061 | |
Gamintojo numeris | 203122 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Titan VHM frezos su daugiau drožlialaužių TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
76,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
470 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
45,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
68,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
79,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Master Alu SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
43,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
449 vnt. yra sandėlyje
66,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
79,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | rožinė | geltona | geltona | geltona | rožinė | geltona | geltona | geltona | geltona | geltona |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 mm | 7,4 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 40 laipsniai | 35 laipsniai | 35 laipsniai | 45 laipsniai | 42 laipsniai | 42 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | f8 | d11 | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Dantų skaičius Z | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |