{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Titan | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 44 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,02 mm | |
Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202287 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270926 | |
Gamintojo numeris | 202287 1,5 |