VHM freza MTC 8 mm

Prekės Nr.: 202244 8

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
345 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 21 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 25 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,4 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto forma HA
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,03 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,04 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202244 8
EAN / GTIN 4045197538093
Gamintojo numeris 202244 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
190
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
150
Al >10 % Si
N
120
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
Pjovimo briaunos viršūnė be 45º nuožulos.
Be 45º pjovimo briaunos nuožulos.
Dyd. 1–2 – Tolerancija: nominaliojo-⌀ dydis DC = e8.
dyd. 2,5–20M – Tolerancija: nominaliojo-⌀ dydis DC = h6.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 202002.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį