{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 19 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,7 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HA | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,025 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,03 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202244 6 | |
EAN / GTIN | 4045197538086 | |
Gamintojo numeris | 202244 6 |