{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 17 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,2 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HA | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,008 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,01 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202244 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197654700 | |
Gamintojo numeris | 202244 3,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM freza MTC, be dangos, ⌀ DC: 3,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
36,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
46,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje
27,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | geltona | geltona | be | be |
Bendras ilgis L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | h6 | e8 | e8 |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |