{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,1 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto forma | HA | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,04 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202244 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406127473 | |
Gamintojo numeris | 202244 7,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM freza MTC, be dangos, ⌀ DC: 7,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
40,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
37,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
37,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
21,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Spalvinis žymėjimas | geltona | be | be | geltona | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |