VHM mikro freza 2,5X12 mm

Prekės Nr.: 201140 2,5X12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 2,5 mm
    Danga DLC
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,005
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
    Kotas DIN 6535 HA su h5
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 3,7 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 12 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 2,41 mm
    Bendras ilgis L 50 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti aliuminio liejiniuose 0,03 mm
    Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius 0,035 mm
    Pataisinis faktorius ap korr 0,9
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 201140 2,5X12
    EAN / GTIN 4062406089849
    Gamintojo numeris 201140 2,5X12

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    480
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    440
    Al >10 % Si
    N
    400
    PMMA, akrilas
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su patobulinta DLC danga sp2. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant aliuminio medžiagas užtikrinti. Apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
    Tolerancija:
    • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Pastaba:

    Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
    Vertės:
    grioveliui: ap = 0,25×D×ap korr
    Šoninis apdirbimas: ap = 0,5×D×ap korr
    Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
    Pvz., vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį