VHM mikro freza 0,8X6 mm

Prekės Nr.: 201140 0,8X6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,8 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 1,2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 6 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,78 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti aliuminio liejiniuose 0,016 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius 0,02 mm
Pataisinis faktorius ap korr 0,8
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 201140 0,8X6
EAN / GTIN 4045197912794
Gamintojo numeris 201140 0,8X6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
440
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su patobulinta DLC danga sp2. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant aliuminio medžiagas užtikrinti. Apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
grioveliui: ap = 0,25×D×ap korr
Šoninis apdirbimas: ap = 0,5×D×ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
Pvz., vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį