VHM mikro freza 0,1X0,3 mm

Prekės Nr.: 201140 0,1X0,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,1 mm
    Danga DLC
    Ašmenys VHM
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,005
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
    Kotas DIN 6535 HA su h5
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,15 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 0,3 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 0,08 mm
    Bendras ilgis L 45 mm
    Koto ⌀ Ds 4 mm
    Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti aliuminio liejiniuose 0,008 mm
    Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius 0,012 mm
    Pataisinis faktorius ap korr 1
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 201140 0,1X0,3
    EAN / GTIN 4045197912282
    Gamintojo numeris 201140 0,1X0,3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    480
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    440
    Al >10 % Si
    N
    400
    PMMA, akrilas
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su patobulinta DLC danga sp2. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant aliuminio medžiagas užtikrinti. Apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
    Tolerancija:
    • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Pastaba:

    Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
    Vertės:
    grioveliui: ap = 0,25×D×ap korr
    Šoninis apdirbimas: ap = 0,5×D×ap korr
    Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
    Pvz., vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį