VHM mikro freza 0,5X1 mm

Prekės Nr.: 201140 0,5X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,5 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,7 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 1 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,48 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti aliuminio liejiniuose 0,016 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius 0,02 mm
Pataisinis faktorius ap korr 1
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 201140 0,5X1
EAN / GTIN 4045197912633
Gamintojo numeris 201140 0,5X1

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
440
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su patobulinta DLC danga sp2. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant aliuminio medžiagas užtikrinti. Apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
grioveliui: ap = 0,25×D×ap korr
Šoninis apdirbimas: ap = 0,5×D×ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
Pvz., vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį