{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spindulys r | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 5 | |
Gręžimo tolerancija | H11 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažas ⌀ D3 | 6 mm | |
didelis ⌀ D2 | 12 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Sferinė freza | pirmyn | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Freza išoriniam spinduliui formuoti |
Produkto numeris | 194220 3 | |
EAN / GTIN | 4045197109941 | |
Gamintojo numeris | 194220 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Freza išoriniam spinduliui formuoti, be dangos, Spindulys r H11 DC: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
49,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje
123,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
118,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
93,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ašmenys | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | horizontaliai | horizontaliai | horizontaliai |
Produkto rūšis | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti |
Sferinė freza | pirmyn | pirmyn | pirmyn | pirmyn |