VHM įgaubtoji sferinė freza HPC 3 mm

Prekės Nr.: 208023 3

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys r (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Spindulio kontūro tolerancija: ±0,01
  • Dantų skaičius Z: 6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spindulys r 3 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Spindulio kontūro tolerancija ±0,01
Dantų skaičius Z 6
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
mažas ⌀ D3 6 mm
didelis ⌀ D2 12 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 3 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Sferinė freza pirmyn
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,035 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis Freza išoriniam spinduliui formuoti

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208023 3
EAN / GTIN 4062406103835
Gamintojo numeris 208023 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
800
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
600
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesūs grioveliai, jokios profilio deformacijos.
Tolerancija: r = ±0,01 mm.

Paskirtis:

Išorinių spindulių frezavimui ir užvartų nuėmimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį