{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spindulys r | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Spindulio kontūro tolerancija | ±0,01 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažas ⌀ D3 | 10 mm | |
didelis ⌀ D2 | 20 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 5 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Sferinė freza | pirmyn | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo technika | HPC | |
Produkto rūšis | Freza išoriniam spinduliui formuoti |
Produkto numeris | 208023 5 | |
EAN / GTIN | 4062406103873 | |
Gamintojo numeris | 208023 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM įgaubtoji sferinė freza HPC 5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje
63,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
216,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
174,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
didelis ⌀ D2 | 20 | 16 | 20 | 20 |
mažas ⌀ D3 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Spindulys r | 5 | 5 | 5 | 5 |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | horizontaliai | horizontaliai | horizontaliai |
Produkto rūšis | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti | Freza išoriniam spinduliui formuoti |